!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2757 GANTS,TG,CUIR DE VACHE ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET,POLAIRE EN COTON,NIVEAU DE CHALEUR ANSI

2757 GANTS,TG,CUIR DE VACHE ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET,POLAIRE EN COTON,NIVEAU DE CHALEUR ANSI

WATSON GLOVES

2757 GANTS,TG,CUIR DE VACHE ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET,POLAIRE EN COTON,NIVEAU DE CHALEUR ANSI close
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
2757 GANTS,TG,CUIR DE VACHE ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET,POLAIRE EN COTON,NIVEAU DE CHALEUR ANSI

2757 GANTS,TG,CUIR DE VACHE ENTIER,MANCHETTE DE GANTELET,POLAIRE EN COTON,NIVEAU DE CHALEUR ANSI

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.18 / PAIRE
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
  • N° article WAT2757XL
  • N° de modèle du manufacturier 2757-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants 2757 de taille TG sont fabriqués en cuir pleine fleur de vache. Ils sont dotés d'un renfort de protection en polyuréthane. Les gants de soudage sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériaux du gantCuir de vachette pleine fleur
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Série2757
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de poignet Cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Caractéristiques du gant Renforcement de la protection au niveau du pouls
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Isolation Oui
  • Matériau de paume Cuir de vachette pleine fleur
  • Normes ANSI Résistance à la chaleur niveau 2 par conduction
  • Style de pouce Aile