!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EN CUIR SERGE SARGEANT, FLEXIBLE, TL P/7, PEAU CERVIDE/SPANDEX, PR

GANT EN CUIR SERGE SARGEANT, FLEXIBLE, TL P/7, PEAU CERVIDE/SPANDEX, PR

WATSON GLOVES

GANT EN CUIR SERGE SARGEANT, FLEXIBLE, TL P/7, PEAU CERVIDE/SPANDEX, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT EN CUIR SERGE SARGEANT, FLEXIBLE, TL P/7, PEAU CERVIDE/SPANDEX, PR

GANT EN CUIR SERGE SARGEANT, FLEXIBLE, TL P/7, PEAU CERVIDE/SPANDEX, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.76 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT578S
  • N° de modèle du manufacturier 578-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Vos mains restent bien protégées grâce à ces gants en cuir durables, confectionnés en peau de cervidé. Le dos en élasthanne confère à ces gants sergé Sargeant souplesse et confort. Ces gants de taille petite/7 sont construits avec des pouces rectilignes et sont vendus par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chevreuil
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de pouceDroit
  • Caractéristiques du gantProtection contre les chocs, mousse rembourrée, robustesse et confort, élasthanne recyclé, poignet élastique bien ajusté, facile à enfiler et à enlever
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Unité de vente Paire
  • Normes EN 388
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Série Drill Sergeant
  • Taille - Numérique 7
  • Classement EN 388 2143XP
  • Matériau de renforcement intérieur PVC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande