!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 7/S, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 7/S, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 7/S, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 7/S, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 7/S, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.81 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL34-725SML
  • N° de modèle du manufacturier 34-725SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en vinyle VersaTouch, ces gants jetables sans poudre de 9 pouces de long ont une épaisseur de 3 mils pour répondre aux besoins des tâches généraux. De couleur transparente avec une dextérité et une sensibilité à mains nues, ces gants de taille petite (7) offrent une sensation à peine là. Ces gants sont disponibles en boîte de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurTransparent
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts2,80 mil
  • Longueur9 1/8 po
  • Épaisseur de la paume2,80 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISO9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 6,5 à 7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 6.5
  • Style de manchette Perlée
  • Caractéristiques Fabriqué en PVC de première qualité, conforme à la manipulation des aliments, sans latex
  • Sans latex Oui
  • Matériau Vinyle
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN420, FDA21 CFR, ISO 9001
  • Texture Lisse
  • Série Dura-Touch 34-725
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)