!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 8/M, 8 1/4PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 8/M, 8 1/4PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 8/M, 8 1/4PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 8/M, 8 1/4PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 3 MIL, TAILLE 8/M, 8 1/4PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.78 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL34-725MED
  • N° de modèle du manufacturier 34-725MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants en vinyle VersaTouch jetables et sans poudre de 8 1/4 pouces de long offrent une épaisseur de 3 mils pour une dextérité et une sensation de sensibilité à mains nues tout en gardant les mains protégées. De taille grande (9), de couleur transparente et avec 100 gants par boîte, ces gants acceptés par Agriculture Canada dureront pour les tâches générales.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurTransparent
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts2,80 mil
  • Longueur9 1/8 po
  • Épaisseur de la paume2,80 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISO9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 7,5 à 8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 6.5
  • Style de manchette Perlée
  • Caractéristiques Fabriqué en PVC de première qualité, conforme à la manipulation des aliments, sans latex
  • Sans latex Oui
  • Matériau Vinyle
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN420, FDA21 CFR, ISO 9001
  • Texture Lisse
  • Série Dura-Touch 34-725
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Sans latex