!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 9/G, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 9/G, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 9/G, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 9/G, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 9/G, 9PO L, TRANSPARENT, VINYLE VERSATOUCH, BT 100

DURA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.81 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL34-725LGE
  • N° de modèle du manufacturier 34-725LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sans poudre en vinyle VersaTouch de taille grande (9) assureront la protection des mains nécessaire lors de l'exécution de tâches générales. Ces gants offrent une épaisseur de 5 mils ainsi qu'une dextérité et une sensibilité à mains presque nues. Avec 100 gants de 9 pouces de long par boîte et acceptés par Agriculture Canada, ces gants dureront toute la durée d'une variété de tâches.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurTransparent
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts2,80 mil
  • Longueur9 1/8 po
  • Épaisseur de la paume2,80 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISO9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 8,5 à 9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 6.5
  • Style de manchette Perlée
  • Caractéristiques Fabriqué en PVC de première qualité, conforme à la manipulation des aliments, sans latex
  • Sans latex Oui
  • Matériau Vinyle
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN420, FDA21 CFR, ISO 9001
  • Texture Lisse
  • Série Dura-Touch 34-725
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)