Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants TouchNTuff acceptés par Agriculture Canada sont de taille très grande (10) avec une épaisseur de 4.3 mils pour une protection suffisante des mains. Ces gants jetables bleus sont dotés de doigts texturés pour une prise exceptionnelle et sont fabriqués avec en matériau 100 % nitrile. Disponibles en boîte de 100, ces gants sans poudre de 12 pouces de long fourniront un approvisionnement adéquat pour les tâches générales.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Style de manchettePerlée
CaractéristiquesProtection contre les éclaboussures chimiques, durabilité améliorée, degré de confort élevé, conformité aux normes de manipulation des aliments, prise en main améliorée, latex pour la prévention des allergies (type I)
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume4,30 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
Classe ISOISO 9001
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numérique9,5 à 10
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurBleu
Type de gant jetableQualité alimentaire
Épaisseur des doigts5,50 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesEN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 type B - J K T, EN ISO 374-5,2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, EN1149
TextureTexturé
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieTOUCHNTUFF 92-675
Taille - alphabétiqueTG
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,19 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,62 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: