!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,2TG(11),4MIL,GRAIN,90PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,2TG(11),4MIL,GRAIN,90PQT

SHOWA

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,2TG(11),4MIL,GRAIN,90PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,2TG(11),4MIL,GRAIN,90PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,2TG(11),4MIL,GRAIN,90PQT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.53 / BOÎTE
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
  • N° article BEM7500PFXXL
  • N° de modèle du manufacturier 7500PFXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce gant Showa 7500PF jetable bleu est en nitrile et de taille TTG, 10 à 11. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et répond aux normes Cat III 2777, EN ISO 374-1,2016/Type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS, ISO 18889, EN ISO 21420,2020. Avec une épaisseur de la paume de 4 mil, ces gants de 24 cm sont sans poudre. Ils sont dotés de la meilleure technologie écologique, d’une finition texturée, de manchettes roulées et sont ergonomiques.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur24 cm
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374EN ISO 374-1,2016/type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS
  • Classe ISOISO 18889
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,00 mil
  • Caractéristiques Technologie Eco Best (EBT), finition texturée, 100 % nitrile, sans poudre, manchette roulée, ergonomique
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Cat III 2777, EN ISO 374-1,2016/Type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS, ISO 18889, EN ISO 21420,2020
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Non
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non classé
  • Série Showa 7500PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 10 à 11