Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
De taille très petite (6), ces gants jetables bleus et écologiques offrent une protection idéale pour les mains à des fins de tâches générales. Ces gants sont disponibles en paquet de 100 gants de 9 1/2 pouces de long pour un approvisionnement suffisant.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchetteEnroulé
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts4,00 mil
Longueur24 cm
Épaisseur de la paume4,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374EN ISO 374-1,2016/type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS
Classe ISOISO 18889
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueTP
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Épaisseur du poignet4,00 mil
CaractéristiquesTechnologie Eco Best (EBT), finition texturée, 100 % nitrile, sans poudre, manchette roulée, ergonomique
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesCat III 2777, EN ISO 374-1,2016/Type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS, ISO 18889, EN ISO 21420,2020
TextureTexturé
Sans accélérateurNon
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
SérieShowa 7500PF
Testé pour la protection contre le fentanylOui
Taille - numériqueDe 5 à 6
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,77 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: