!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 10/TG, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 10/TG, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 10/TG, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 10/TG, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 10/TG, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.53 / PAQUET de 100
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
  • N° article BEM7500PFXL
  • N° de modèle du manufacturier 7500PFXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

De couleur bleue, ces gants jetables écologiques sont de taille très grande (10) et sont offerts en paquet de 100 gants de 9 1/2 pouces de long pour effectuer des tâches générales efficaces tout en offrant une protection adéquate des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur24 cm
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374EN ISO 374-1,2016/type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS
  • Classe ISOISO 18889
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,00 mil
  • Caractéristiques Technologie Eco Best (EBT), finition texturée, 100 % nitrile, sans poudre, manchette roulée, ergonomique
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Cat III 2777, EN ISO 374-1,2016/Type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS, ISO 18889, EN ISO 21420,2020
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Non
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non classé
  • Série Showa 7500PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique De 9 à 10
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)