!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 7/P, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 7/P, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 7/P, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 7/P, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 7/P, BLEU, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.53 / PAQUET de 100
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
  • N° article BEM7500PFS
  • N° de modèle du manufacturier 7500PFS
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables écologiques sont de couleur bleue et de taille petite (7) pour offrir une protection efficace des mains lors de l'exécution des tâches générales. Avec 100 par paquet, ces gants de 9 1/2 pouces fourniront un stock suffisant de protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur24 cm
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374EN ISO 374-1,2016/type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS
  • Classe ISOISO 18889
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,00 mil
  • Caractéristiques Technologie Eco Best (EBT), finition texturée, 100 % nitrile, sans poudre, manchette roulée, ergonomique
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Cat III 2777, EN ISO 374-1,2016/Type B JKPT, EN ISO 374-5,2016 VIRUS, ISO 18889, EN ISO 21420,2020
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Non
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non classé
  • Série Showa 7500PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique De 6 à 7
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)