!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,RESIST PROD CHIM,P,COTON,PR

GANT,RESIST PROD CHIM,P,COTON,PR

WATSON GLOVES

GANT,RESIST PROD CHIM,P,COTON,PR close
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
GANT,RESIST PROD CHIM,P,COTON,PR

GANT,RESIST PROD CHIM,P,COTON,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.94 / PAIRE
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
  • N° article WAT457S
  • N° de modèle du manufacturier 457-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesManchette de 30 cm de type gantelet
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • NormesANSI/ISEA 105 niveau de résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA 105 niveau de résistance à la perforation 2, EN388:2016 4X21X, EN374-1:2016 AKLMNOPT TYPE A, EN374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374Acide acétique, hydroxyde d'ammonium, formaldéhyde, peroxyde d'hydrogène, méthanol, acide nitrique, hydroxyde de sodium, acide sulfurique
  • Tailles de gantsP
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Double épaisseur
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant P
  • Série 457
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Manchette de 30 cm de type gantelet
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)