!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,RESIST PROD CHIM,T UNIQUE,COTON,PR

GANT,RESIST PROD CHIM,T UNIQUE,COTON,PR

WATSON GLOVES

GANT,RESIST PROD CHIM,T UNIQUE,COTON,PR close
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
GANT,RESIST PROD CHIM,T UNIQUE,COTON,PR

GANT,RESIST PROD CHIM,T UNIQUE,COTON,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.19 / PAIRE
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
  • N° article WATWG18
  • N° de modèle du manufacturier WG18
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection antimicrobienne, contrôle des odeurs
  • Deux couchesDouble épaisseur
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLMTPS
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantJersey de coton
  • Taille du gantTaille universelle
  • SérieWG18
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantProtection antimicrobienne, contrôle des odeurs
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Granuleuse
  • Normes ANSI/ISEA 105 niveau de résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA 105 niveau de résistance à la perforation 2, EN 388:2016 4121X, EN 374-1:2016 JKLMTPS TYPE A, EN 374-5:2016 VIRUS
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLMTPS
  • Tailles de gants Taille universelle
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)