!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 7

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 7

RONCO

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 7 close
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
GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 7

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 7

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 391,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON125-07
  • N° de modèle du manufacturier 125-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex naturel
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant16 mil
  • SérieCanners
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantRevêtement intérieur antiadhésif, bonne élasticité pour un plus grand confort, haute résistance à une variété de produits chimiques domestiques, texture de la paume en forme de diamant pour une bonne prise en main.
  • Couleur Naturel
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Normes ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KLN, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)