!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 10

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 10

RONCO

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 10 close
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
GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 10

GANT CONSERVEUR LATEX NAT GR 10

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 391,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON125-10
  • N° de modèle du manufacturier 125-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex naturel
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant16 mil
  • SérieCanners
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantRevêtement intérieur antiadhésif, bonne élasticité pour un plus grand confort, haute résistance à une variété de produits chimiques domestiques, texture de la paume en forme de diamant pour une bonne prise en main.
  • Couleur Naturel
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Normes ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KLN, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)