!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 2 BOÎTES, FIL D'ACIER ENDUIT DE PVC, CHARGEMENT FRONTAL

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 2 BOÎTES, FIL D'ACIER ENDUIT DE PVC, CHARGEMENT FRONTAL

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 2 BOÎTES, FIL D'ACIER ENDUIT DE PVC, CHARGEMENT FRONTAL close
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
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 2 BOÎTES, FIL D'ACIER ENDUIT DE PVC, CHARGEMENT FRONTAL

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 2 BOÎTES, FIL D'ACIER ENDUIT DE PVC, CHARGEMENT FRONTAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.72 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6GKY7
  • N° de modèle du manufacturier 6GKY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de gants blanc est en PVC d’acier enduit et mesure 9¼x14x7 pouces. Il dispose d’une base autoportante. Conçus pour un usage général, ils mesurent 9½x14x7 pouces et contiennent deux boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de boîtes à gants
  • Orientation de la boîteHorizontale
  • Disposition du distributeur2 boîtes
  • Type de distributeur de gantsUsage général
  • CouleurBlanc
  • Hauteur9 1/4 po
  • Largeur14 po
  • Orientation du distributeurVerticale
  • Orientation de l'ouverture de la boîte Sur le dessus
  • Caractéristiques du distributeur Base autoportante
  • Sens de chargement Chargement frontal
  • Contenu du distributeur Boîte à gants standard
  • Profondeur 7 po
  • Matériau Acier revêtu en PVC
  • Lieu de montage Comptoir