!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, CHARGEMENT FRONTAL

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, CHARGEMENT FRONTAL

BOWMAN DISPENSERS

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, CHARGEMENT FRONTAL close
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
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, CHARGEMENT FRONTAL

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ENDUIT DE POUDRES, CHARGEMENT FRONTAL

BOWMAN DISPENSERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34GE56
  • N° de modèle du manufacturier GB-144
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de boîte à gants blanc est composé de fil d’acier enduit de poudres. Il est doté d’un support pour armoire. Conçus pour un usage général, ils mesurent 10x5-5/8x3-7/8 pouces et contiennent une boîte. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de boîtes à gants
  • Orientation de la boîteHorizontale ou verticale
  • Disposition du distributeur1 boîte
  • Type de distributeur de gantsUsage général
  • CouleurBlanc
  • Hauteur10 po
  • Largeur5 5/8 po
  • Orientation du distributeurHorizontale ou verticale
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Caractéristiques du distributeur Montage sur armoire
  • Sens de chargement Chargement frontal
  • Contenu du distributeur Boîte à gants standard
  • Profondeur 3 7/8 po
  • Matériau Acier enduit de poudres
  • Lieu de montage Armoire