!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS,2 BOÎTES,PLASTIQUE PETG,TR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS,2 BOÎTES,PLASTIQUE PETG,TR

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS,2 BOÎTES,PLASTIQUE PETG,TR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS,2 BOÎTES,PLASTIQUE PETG,TR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS,2 BOÎTES,PLASTIQUE PETG,TR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS6GKZ4
  • N° de modèle du manufacturier 6GKZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de gants transparent est en plastique PETG plastique et mesure 20x5½x3¾ pouces. Conçus pour un usage général, ils mesurent 20x5½x3¾ pouces et contiennent deux boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de gants
  • Disposition du distributeur2 boîtes
  • Type de distributeur de gantsUsage général
  • CouleurTransparent
  • Hauteur20 po
  • Largeur5 3/4 po
  • Orientation du distributeurHorizontale ou verticale
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Sens de chargement Chargement à gauche, chargement à droite, chargement par le haut
  • Contenu du distributeur Boîte à gants standard
  • Profondeur 3 3/4 po
  • Matériau Plastique PETG
  • Lieu de montage Mur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande