!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MICRO-TOUCH,NOIR 7,5 À 8,M,NITRILE,2,4MIL,NON STÉRILE,MANCHETTE STANDARD

GANT MICRO-TOUCH,NOIR 7,5 À 8,M,NITRILE,2,4MIL,NON STÉRILE,MANCHETTE STANDARD

NITRA-TOUCH

GANT MICRO-TOUCH,NOIR 7,5 À 8,M,NITRILE,2,4MIL,NON STÉRILE,MANCHETTE STANDARD close
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
GANT MICRO-TOUCH,NOIR 7,5 À 8,M,NITRILE,2,4MIL,NON STÉRILE,MANCHETTE STANDARD

GANT MICRO-TOUCH,NOIR 7,5 À 8,M,NITRILE,2,4MIL,NON STÉRILE,MANCHETTE STANDARD

NITRA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,39 $ / BOÎTE de 300

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 523,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL6034312
  • N° de modèle du manufacturier 6034312
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants MICRO-TOUCH MICRO-THIN bleus de taille moyenne sont composés de nitrile. Longueur de manchette standard, sensitivité, dextérité. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Type de gant jetableMédical
  • Épaisseur des doigts3,90 mil
  • Longueur9 1/8 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe ISOISO 9001, ISO 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numériqueDe 7,5 à 8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Longueur de manchette standard, sensibilité et dextérité, confort, prise en main sûre, protection spécialisée, segmentation des produits Standard Thin
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 2,40 mil
  • Normes ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (approuvé pour contact alimentaire), ISO 9001, ISO 13485
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série MICRO-TOUCH MICRO-THIN
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Sans latex