!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SHOWA 700,ORANGE,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,21MIL,MANCHETTE ROSÉE,EN374

GANTS SHOWA 700,ORANGE,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,21MIL,MANCHETTE ROSÉE,EN374

SHOWA

GANTS SHOWA 700,ORANGE,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,21MIL,MANCHETTE ROSÉE,EN374 close
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
GANTS SHOWA 700,ORANGE,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,21MIL,MANCHETTE ROSÉE,EN374

GANTS SHOWA 700,ORANGE,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,21MIL,MANCHETTE ROSÉE,EN374

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,13 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 594,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM700L9
  • N° de modèle du manufacturier 700L9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants orange SHOWA 700 de 21 mil de taille 9 sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel. Ils sont résistants aux coupures, à l'abrasion et aux produits chimiques. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurOrange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantBisque
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Texture du gantBisque
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 700
  • NormesEN374
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKLMNO
  • Tailles de gants9
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux coupures, résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, meilleure sensibilité, prise en main ferme, souple, jetable, imperméable
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLMNO
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 21 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Caractéristiques du gant Résistant aux coupures, résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, meilleure sensibilité, prise en main ferme, souple, jetable, imperméable
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)