!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 370B GANTS, NOIR/GRIS,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,13GA,220-260MM

SHOWA 370B GANTS, NOIR/GRIS,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,13GA,220-260MM

SHOWA

SHOWA 370B GANTS, NOIR/GRIS,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,13GA,220-260MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOWA 370B GANTS, NOIR/GRIS,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,13GA,220-260MM

SHOWA 370B GANTS, NOIR/GRIS,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,13GA,220-260MM

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.58 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM370B-SML
  • N° de modèle du manufacturier 370B-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/gris de petite taille sont composés de nylon. Enduits de nitrile. Doigts complets, poignets élastiques, homologués EN 388 avec une résistance 4121X. Ils sont légers avec une pise rugueuse, flexible, ajustée, d’une prise supplémentaire, d’une dextérité accrue, sans couture et lavable en machine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAdhérence élevée, ajustement confortable, dextérité élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA ATLAS 370B
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentVert, blanc
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 220 à 260 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Léger, préhension rugueuse, flexible, ajustement profilé, préhension accrue, dextérité améliorée, tricot sans couture, lavable en machine
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande