!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,COUPE AMÉRICAINE,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,AMBRE,PEAU DE DAIM,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,COUPE AMÉRICAINE,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,AMBRE,PEAU DE DAIM,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,COUPE AMÉRICAINE,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,AMBRE,PEAU DE DAIM,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,COUPE AMÉRICAINE,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,AMBRE,PEAU DE DAIM,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,COUPE AMÉRICAINE,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,AMBRE,PEAU DE DAIM,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN477S
  • N° de modèle du manufacturier VEN477-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants ambrés coupe américaine sont en cuir de daim pleine fleur avec des coutures en polyester et sont disponibles en taille sept/petite. Ils sont dotés d'un pouce ailé, d'un poignet élastique et d'une manchette de style à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Style de pouceLatéral
  • Coupe de gantAméricaine
  • CouleurAmbre
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Procédé de paume en cuir Pleine fleur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande