!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,MANCH ÉLAST,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,NON DOUBLÉ,TTP/TLE 5,AMBRE,PEAU DE DAIM,PR

GANTS CUIR,MANCH ÉLAST,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,NON DOUBLÉ,TTP/TLE 5,AMBRE,PEAU DE DAIM,PR

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,MANCH ÉLAST,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,NON DOUBLÉ,TTP/TLE 5,AMBRE,PEAU DE DAIM,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,MANCH ÉLAST,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,NON DOUBLÉ,TTP/TLE 5,AMBRE,PEAU DE DAIM,PR

GANTS CUIR,MANCH ÉLAST,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,NON DOUBLÉ,TTP/TLE 5,AMBRE,PEAU DE DAIM,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,62 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 261,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN577XXS
  • N° de modèle du manufacturier VEN577-XXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants ambrés coupe américaine sont fabriqués en cuir de daim pleine fleur et sont disponibles en taille cinq/TTP. Ils ne sont pas doublés et comportent une manchette de style à enfiler, un poignet élastique froncé et un pouce ailé.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Style de pouceLatéral
  • Coupe de gantAméricaine
  • CouleurAmbre
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Procédé de paume en cuir Pleine fleur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande