!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, A8, DOIGT COMPLET, CUIR, TP, PR

GANTS, A8, DOIGT COMPLET, CUIR, TP, PR

HEXARMOR

GANTS, A8, DOIGT COMPLET, CUIR, TP, PR close
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
GANTS, A8, DOIGT COMPLET, CUIR, TP, PR

GANTS, A8, DOIGT COMPLET, CUIR, TP, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.19 / PAIRE
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
  • N° article HEX4091IMPXS6
  • N° de modèle du manufacturier 4091IMP-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Niveau de chaleur EN 4072
  • Matériau du dos (gants)HexVent
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantUsage général, fourchettes
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir
  • Normes Abrasion ANSI 6, chaleur de contact ANSI 2, coupures ANSI A8, impacts ANSI 2, perforations ANSI 5, ANSI/ISEA 138-2019, ANSI/ISEA 105-2024, EN 388:4X44FP, EN407: 2020 X2XXXX, REACH
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Série 4091IMP
  • Méthode d'amortissement des vibrations Paume rembourrée
  • Taille - Numérique 6
  • Caractéristiques du gant Fourchettes, emballage demi-index
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 726
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Matériau des coutures Aramide
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)