!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,TRICOT KOOL,PAUME/DOIGT,TTG,GRIS/NR,MSE,CTCHC NATUREL

GANTS,ENDUIT,TRICOT KOOL,PAUME/DOIGT,TTG,GRIS/NR,MSE,CTCHC NATUREL

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,TRICOT KOOL,PAUME/DOIGT,TTG,GRIS/NR,MSE,CTCHC NATUREL close
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
GANTS,ENDUIT,TRICOT KOOL,PAUME/DOIGT,TTG,GRIS/NR,MSE,CTCHC NATUREL

GANTS,ENDUIT,TRICOT KOOL,PAUME/DOIGT,TTG,GRIS/NR,MSE,CTCHC NATUREL

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.11 / PAIRE
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
  • N° article WAT336XXL
  • N° de modèle du manufacturier 336-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Kool Knit sont gris et nrs et ont un revêtement ctchc naturel a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en taille TT grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Vapor
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes EN 388:2016 4121X, EN407 X1XXXX, Oeko-Tex Standard 100, conforme à la réglementation REACH
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 10 po
  • Caractéristiques du gant Forme ergonomique
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)