!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TTG/11,18 PO L/22 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TTG/11,18 PO L/22 MIL ÉPAIS,VT,NITR

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TTG/11,18 PO L/22 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TTG/11,18 PO L/22 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TTG/11,18 PO L/22 MIL ÉPAIS,VT,NITR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 577,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON29-958-11
  • N° de modèle du manufacturier 29-958-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TTG/11 offrent une résist. aux bases, aux hle, aux solv.s, aux esters, aux grss, aux grss animales et à une vté de prod. chim.. Ces gants vts non doublés à mncht droite ont une long. de 18 po et une épais. de 22 mil. Ils ont une fini sablée fine et un mtf d'adh. en diamant surélevé p/ les cond. humides et sèches. Ces gants non renf. sont en nitrile résist. et sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLOP
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant22 mil
  • SérieSol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, très haute résistance à une variété de produits chimiques, bonne résistance aux bases, huiles, solvants, esters, graisses et graisses animales.
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Fin sableux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Oui
  • Normes EN374, EN388, CFIA, EN1186
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJKLOP, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)