!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, TAILLE 10, BL,CAOUTCHOUC LATEX NAT

GANT, TAILLE 10, BL,CAOUTCHOUC LATEX NAT

ALPHATEC

GANT, TAILLE 10, BL,CAOUTCHOUC LATEX NAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT, TAILLE 10, BL,CAOUTCHOUC LATEX NAT

GANT, TAILLE 10, BL,CAOUTCHOUC LATEX NAT

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.43 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL87315100BP
  • N° de modèle du manufacturier 87315
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesTraité au chlore
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type B
  • Fini de l'enduit du gantNacré
  • Longueur du gant305 mm
  • Matériaux du gantLatex caoutchouc naturel
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant0,4 mm
  • Série87-315
  • NormesCE 0493 catégorie III, EN 388 : 2016 1000A, EN 421, EN ISO 374-1 : 2016 Type B KLP, EN ISO 374-5 virus, FDA et sécurité alimentaire de l'UE, y compris 21 CFR 177.2600, conforme à la réglementation REACH, EN ISO 21420:2020
  • Produits chimiques testés EN ISO 374KLP
  • Tailles de gants10
  • Antistatique Non anti-statique
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Construction du gant Non renforcé
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Texture du gant Écailles
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Conformité en matière de manipulation des aliments, confort accru, sensibilité tactile améliorée, risques d'allergies réduits
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande