!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,PARALE,FEMELLE,CÔNE 60 ° ,3/8 PO X 3/8 PO-19,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,PARALE,FEMELLE,CÔNE 60 ° ,3/8 PO X 3/8 PO-19,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,PARALE,FEMELLE,CÔNE 60 ° ,3/8 PO X 3/8 PO-19,DRT close
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
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,PARALE,FEMELLE,CÔNE 60 ° ,3/8 PO X 3/8 PO-19,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,PARALE,FEMELLE,CÔNE 60 ° ,3/8 PO X 3/8 PO-19,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.45 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1GU56-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 1GU56-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord à sertir est doté d'un tuyau parallèle BSP femelle et d'un cône droit pivotant à 60°. Il mesure 3/8 po x 3/8 po-19.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord global
  • Taille de filetage3/8 po-19
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BBSPP
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x BSPP
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de filetage BSPP
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Femelle