!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,PIVOT,FEM,5/8POS-18,1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,PIVOT,FEM,5/8POS-18,1/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,PIVOT,FEM,5/8POS-18,1/4 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,PIVOT,FEM,5/8POS-18,1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,PIVOT,FEM,5/8POS-18,1/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE10856-6-4
  • N° de modèle du manufacturier 10856-6-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.112 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord pivotant à sertir JIC est de type femelle a/un coude de 45°. Il a une taille de connexion de 5/8po-18 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord global
  • Forme du raccordDroit
  • Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Taille du raccord de tuyau B5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSAE
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x SAE
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de filetage SAE
  • Taille du raccord de tuyau A 6,35 mm
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Extrémité de tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Femelle
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande