Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur JIC de style sertisseur est femelle avec un coude à 37 °. Il a une taille de connexion de 7/16"-20 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/4 de pouce. Cet article est exempt de chrome 6.
Spécifications techniques
ArticleRaccord global
Pour D.I. de tuyau1/4 po
Forme du raccordDroit
Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau BFemelle
Taille du raccord de tuyau B7/16 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x JIC
Taille de module du tuyau-4
Taille de filetage7/16 po-20
Mouvement du raccordPivotant
Type de filetageJIC
Taille du raccord de tuyau A6,35 mm
Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
Matériau de raccordAcier
Sexe du raccordFemelle
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca