!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,1/2 PO,ST,BUNA N

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,1/2 PO,ST,BUNA N

PARKER

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,1/2 PO,ST,BUNA N close
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
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,1/2 PO,ST,BUNA N

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,1/2 PO,ST,BUNA N

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.04 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10556-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 10556-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur rigide à sertir est mâle a/un tuyau droit. Il a une taille de connexion de 3/4po-16 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/2 po. Cet article est exempt de chrome-6 et possède un joint torique Buna N.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord mâle
  • Mouvement du raccordRigide
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSAE
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)