!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1/2"-20,1/4 IN,AC INOX

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1/2"-20,1/4 IN,AC INOX

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1/2"-20,1/4 IN,AC INOX close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1/2"-20,1/4 IN,AC INOX

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1/2"-20,1/4 IN,AC INOX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $243.06 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10656-5-4C
  • N° de modèle du manufacturier 10656-5-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.092 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent de série 56 est en acier inoxydable. Cet adaptateur JIC de style sertisseur est femelle avec un coude à 37°. Il a une taille de connexion de 1/2"-20 et s'adapte à un diamètre intérieur de 0,19 po. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)