!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1 1/16"-12,1 IN,AC INOX

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1 1/16"-12,1 IN,AC INOX

PARKER

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1 1/16"-12,1 IN,AC INOX close
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
RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1 1/16"-12,1 IN,AC INOX

RAC TUY HYDR,S56,BARBELÉ,SERTI,COUDE DE 37 ° ,JIC,FEMELLE,1 1/16"-12,1 IN,AC INOX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $537.77 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10656-16-16C
  • N° de modèle du manufacturier 10656-16-16C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.711 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 56 est en acier inoxydable. Cet adaptateur JIC à sertir est femelle avec un coude de 37°. Il est doté d'un raccord de 1 5/16"-12 et s'adapte à un diamètre intérieur d'un pouce. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)