!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE VERRE, DEL, 2200LM, 16W, 120277VCA, 0,133A, 4000K, BLANC CHAUD, 48PO L, TYPE B, G13, T8

TUBE VERRE, DEL, 2200LM, 16W, 120277VCA, 0,133A, 4000K, BLANC CHAUD, 48PO L, TYPE B, G13, T8

GE LIGHTING

TUBE VERRE, DEL, 2200LM, 16W, 120277VCA, 0,133A, 4000K, BLANC CHAUD, 48PO L, TYPE B, G13, T8 close
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
TUBE VERRE, DEL, 2200LM, 16W, 120277VCA, 0,133A, 4000K, BLANC CHAUD, 48PO L, TYPE B, G13, T8

TUBE VERRE, DEL, 2200LM, 16W, 120277VCA, 0,133A, 4000K, BLANC CHAUD, 48PO L, TYPE B, G13, T8

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.22 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED16BDT8G4840
  • N° de modèle du manufacturier LED16BDT8/G4/840
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Tube en verre DEL conforme aux normes : cULus, DLC. 0,133A, tension de 120 à 277VCA, 16W, culot moyen à deux broches (G13), 2200 lumens, durée de vie nominale de 50 000h. et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleTube en verre
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED16BDT8/G4/840
  • Température de couleur4 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Puissance (W)16 W
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Construction renforcéeNon
  • Fini de l'ampouleBlanche
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampouleInterrupteur de sécurité interne
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Lumen sélectionnable2 200 lm
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 2 200 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Couleur sélectionnable 4 000 K
  • Ampoule de type UL Type B
  • Normes Certifié cULus et DLC
  • Longueur hors tout 48 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc chaud
  • Ampères 0,133 A
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Non