!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETT VITRES,TOUS TEMPS/PNT CONGÉLATION : -20 ° C/POINT ÉCL : 38 ° C CLAIR/BLEU,20 L,A/ AMMONIAQUE

NETT VITRES,TOUS TEMPS/PNT CONGÉLATION : -20 ° C/POINT ÉCL : 38 ° C CLAIR/BLEU,20 L,A/ AMMONIAQUE

TOUGH GUY

NETT VITRES,TOUS TEMPS/PNT CONGÉLATION : -20  ° C/POINT ÉCL : 38  ° C CLAIR/BLEU,20 L,A/ AMMONIAQUE close
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
NETT VITRES,TOUS TEMPS/PNT CONGÉLATION : -20 ° C/POINT ÉCL : 38 ° C CLAIR/BLEU,20 L,A/ AMMONIAQUE

NETT VITRES,TOUS TEMPS/PNT CONGÉLATION : -20 ° C/POINT ÉCL : 38 ° C CLAIR/BLEU,20 L,A/ AMMONIAQUE

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.91 / CHAUDIÈRE
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
  • N° article XDCJ448-20L
  • N° de modèle du manufacturier J448C236
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131824
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.36 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant pour vitres ammoniaqué toutes saisons est destiné à être utilisé dans des applications institutionnelles, commerciales et alimentaires. Il est conçu pour être utilisé pur par temps froid avec un point de congélation de -20°​C. Pour les températures au-dessus du point de congélation, le nettoyant pour vitres peut être dilué avec jusqu'à trois parties d'eau. Ce nettoyant liquide transparent/bleu a un point d'éclair de 38°​C. Ce produit est vendu dans un bidon de 2

Spécifications techniques

  • Forme du nettoyantLiquide
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)