!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT, DOUBLE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, AMANDE CLAIR

PRISE DDFT, DOUBLE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, AMANDE CLAIR

APPROVED VENDOR

PRISE DDFT, DOUBLE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, AMANDE CLAIR close
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
PRISE DDFT, DOUBLE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, AMANDE CLAIR

PRISE DDFT, DOUBLE, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, AMANDE CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483P67
  • N° de modèle du manufacturier GF20LA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise DDFT
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTOui
  • Couleur de boîtierAmande clair
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesUL 498
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de remise à zéroAutomatique
  • Type de brideSans bride
  • Largeur du plastron1,8 po
  • Classe/qualitéUsage général
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • AutotestOui
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 HP
  • Protection contre les surtensions Non
  • Hauteur du masque 3,3 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Profondeur hors tout 1,5 po