!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, BLANC

PRISE DDFT, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, BLANC

APPROVED VENDOR

PRISE DDFT, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, BLANC close
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
PRISE DDFT, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, BLANC

PRISE DDFT, DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 HP, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483P66
  • N° de modèle du manufacturier GF20W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise DDFT
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale1 HP
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • AutotestOui
  • Matériau des contactsLaiton
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Type de brideSans bride
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de moyeu De passage
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Orientation de la connexion Droit
  • Largeur du plastron 1,5 po
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 4,1 po
  • Profondeur hors tout 1,5 po
  • Normes ADA, Certifiée CSA, cULus, NEC, NEMA WD-6