!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, BLANC

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, BLANC

APPROVED VENDOR

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, BLANC close
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
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, BLANC

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG492P67
  • N° de modèle du manufacturier 62173
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.405 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • DDFTOui
  • Puissance nominale1 cv
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Type de remise à zéroManuelle
  • Type de montageAffleurant
  • Courant nominal 15 A
  • Classe/qualité Usage général
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Nb de pôles 2
  • Type de prise Prise double
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Autotest Oui
  • Normes cETLus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .