!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, IVOIRE

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, IVOIRE

APPROVED VENDOR

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, IVOIRE close
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
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, IVOIRE

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1 CV, IVOIRE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG492P65
  • N° de modèle du manufacturier 62168
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • DDFTOui
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de pôles2
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Puissance nominale1 cv
  • Protection contre les surtensionsNon
  • AutotestOui
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Ivoire
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Normes cETLus
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de remise à zéro Manuelle
  • Classe/qualité Usage général
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .