!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT, 3 FILS, 125 V CA

PRISE DDFT, 3 FILS, 125 V CA

KILLARK

PRISE DDFT, 3 FILS, 125 V CA close
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
PRISE DDFT, 3 FILS, 125 V CA

PRISE DDFT, 3 FILS, 125 V CA

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,341.59 / CHAQUE
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
  • N° article HBLUGRGF111
  • N° de modèle du manufacturier UGRGF111
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Courant nominal20 A
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div. 1, 2, groupe C, D, classe II, div. 1, 2, groupe F, G, classe III, div. 1, 2
  • Type de moyeuDe passage
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux intempéries
  • CaractéristiquesScellé en usine
  • Finition du matériau du boîtierRevêtement en polyester époxy
  • Comprend le matériel de montageOui
  • NormesUL 943
  • Disjoncteur Oui
  • DDFT Oui
  • Matériau de boîtier Aluminium sans cuivre
  • Indice de protection NEMA 3, 7CD, 9FG
  • Nb de groupes 2
  • Nb de fils 3
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Pour l'environnement Emplacement dangereux
  • Diamètre du moyeu 0,75 po
  • Phases 1