!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT,20A,ROUGE,5-20R,SERV COMM

PRISE DDFT,20A,ROUGE,5-20R,SERV COMM

HUBBELL

PRISE DDFT,20A,ROUGE,5-20R,SERV COMM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PRISE DDFT,20A,ROUGE,5-20R,SERV COMM

PRISE DDFT,20A,ROUGE,5-20R,SERV COMM

HUBBELL

Prix en liquidation :
$42.98 / CHAQUE

Votre prix : 57,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article HBLGFRST20R
  • N° de modèle du manufacturier GFRST20R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTOui
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale1 cv
  • Protection contre les surtensionsNon
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,8 po
  • Classe/qualitéUsage général
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • AutotestOui
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes NEC
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,8 po
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Commercial, industriel
  • Profondeur hors tout 1,5 po