!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA close
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
PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 208,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 417,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAPGFTW83R
  • N° de modèle du manufacturier SNAPGFTW83R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.335 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceInviolable, résistant aux intempéries
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Type de remise à zéroManuelle
  • Orientation de la connexionDroit
  • Hauteur du masque2,8 po
  • Type de brideSans bride
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • NormesNEC
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Décorateur bidirectionnel
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Autotest Oui
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,8 po
  • Comprend Matériel de montage, plaque murale
  • Marché Commercial
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,5 po
  • Enrobée Non