!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA close
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
PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, ROUGE, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.28 / CHAQUE
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
  • N° article HBLSNAPGF83R
  • N° de modèle du manufacturier SNAPGF83R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseDécorateur bidirectionnel
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Puissance nominale1 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,8 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Profondeur hors tout1,5 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes NEC
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,8 po
  • Comprend Matériel de montage, plaque murale
  • Marché Commercial
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Autotest Oui