!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, 20 A, BRUN, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, BRUN, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI, 20 A, BRUN, 125 VCA close
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
PRISE GFCI, 20 A, BRUN, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, BRUN, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 97,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 293,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLGFRTR20
  • N° de modèle du manufacturier GFRTR20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTOui
  • Couleur de boîtierBrun
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseBidirectionnel
  • NormesNEC
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de remise à zéroAutomatique
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,8 po
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • Profondeur hors tout1,5 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 HP
  • Protection contre les surtensions Non
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Classe/qualité Usage général
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Autotest Oui