!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT, 20 A, NOIR, 2 BRNES/3 FILS

PRISE DDFT, 20 A, NOIR, 2 BRNES/3 FILS

HUBBELL

PRISE DDFT, 20 A, NOIR, 2 BRNES/3 FILS close
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
PRISE DDFT, 20 A, NOIR, 2 BRNES/3 FILS

PRISE DDFT, 20 A, NOIR, 2 BRNES/3 FILS

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.38 / CHAQUE
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
  • N° article HBLGFR20BLK
  • N° de modèle du manufacturier GFR20BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise DDFT
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale1 cv
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • AutotestOui
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,8 po
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial, industriel
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • NormesNEC
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Prise double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Orientation de la connexion Droite
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,5 po
  • Enrobée Non