!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, 20 A, NOIRE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, NOIRE, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI, 20 A, NOIRE, 125 VCA close
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
PRISE GFCI, 20 A, NOIRE, 125 VCA

PRISE GFCI, 20 A, NOIRE, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $216.58 / CHAQUE
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
  • N° article HBLGFRTW83BLK
  • N° de modèle du manufacturier GFRTW83BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • AutotestOui
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,8 po
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • Type de montageAffleurant
  • EnrobéeNon
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Bidirectionnel
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Polarisé Oui
  • Normes NEC