!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, 15 A, NOIRE, 125 VCA

PRISE GFCI, 15 A, NOIRE, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI, 15 A, NOIRE, 125 VCA close
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
PRISE GFCI, 15 A, NOIRE, 125 VCA

PRISE GFCI, 15 A, NOIRE, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.18 / CHAQUE
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
  • N° article HBLGFSG5262BLK
  • N° de modèle du manufacturier GFSG5262BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • AutotestOui
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,8 po
  • ComprendPlaque murale assortie en nylon et en acier inoxydable, matériel de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Bidirectionnel
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Orientation de la connexion Droit
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 150,8 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Polarisé Oui
  • Normes ANSI 73, certifié CSA, FULus, certifié NEC et CEC, NEMA WD-6, homologué UL