!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TREMIE,5/8 VG3,1500 LB,68 X 39 PO

TREMIE,5/8 VG3,1500 LB,68 X 39 PO

VESTIL

TREMIE,5/8 VG3,1500 LB,68 X 39 PO close
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
TREMIE,5/8 VG3,1500 LB,68 X 39 PO

TREMIE,5/8 VG3,1500 LB,68 X 39 PO

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,711.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESCHIP17.5
  • N° de modèle du manufacturier CHIP-17.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 25101916
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 146.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrémie
  • Capacité de charge1 500 lb
  • Matériau de conteneurAcier
  • CouleurBleu
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusSans rails latéraux de renfort
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Non assemblé(e)
  • Hauteur de manche/poignée35 po
  • Largeur hors tout26-3/8 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité en verges cubes 0,65 vg³
  • Hauteur de contenant 37 1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Options de mobilité Manuel
  • Légende du contenant Aucun
  • Crochets de rangement inclus Sans crochets de rangement
  • Calibre 14
  • Longueur hors tout 68 po
  • Hauteur hors tout 23-3/8 po
  • Type de fixation de roulette Plaque