!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION CUBE,MDPE,ROUGE,20PI3

CAMION CUBE,MDPE,ROUGE,20PI3

APPROVED VENDOR

CAMION CUBE,MDPE,ROUGE,20PI3 close
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
CAMION CUBE,MDPE,ROUGE,20PI3

CAMION CUBE,MDPE,ROUGE,20PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $638.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36FL33
  • N° de modèle du manufacturier 36FL33
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion cube à usage général
  • Capacité en pi³20 pi3
  • Capacité en boisseaux16 bu
  • Largeur hors tout34 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(2) rigides, (2) pivotantes
  • Type de couvercle/protectionPas de couvercle/capot
  • Couvercle optionnelNo. de fabricant 5Z210
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Capacité de charge 800 lb
  • Capacité en verges cubes 0,74 vg³
  • Longueur hors tout 48 po
  • Hauteur hors tout 38 1/2 po
  • Couleur Rouge
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Normes Résine conforme aux normes de la FDA