!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT/DEGRAISSANT,BARIL,99 LB

NETTOYANT/DEGRAISSANT,BARIL,99 LB

ZEP

NETTOYANT/DEGRAISSANT,BARIL,99 LB close
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
NETTOYANT/DEGRAISSANT,BARIL,99 LB

NETTOYANT/DEGRAISSANT,BARIL,99 LB

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $899.95 / CHAQUE
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
  • N° article RAN40740C
  • N° de modèle du manufacturier 40740C
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant/dégraissant à usage général
  • Type de contenantBaril
  • Taille de contenant100 lb
  • SérieFormula 4358
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV0,001
  • BiodégradableBiodégradable
  • CouleurRouge
  • Caractéristiques100 % biodégradable et ne laisse pas de traces, Facile à rincer, agréablement parfumé et non irritant, Mélange équilibré de détergents synthétiques de qualité supérieure, Adoucisseurs d'eau, Émulsifiants pour sols et agents alcalinisants, Agit rapidement et se rince facilement à des niveaux de dilution élevés et efficace dans l'eau dure ou douce, Élimine les accumulations importantes de saleté et de boue sur la route, Convient aux surfaces automobiles délicates ou aux surfaces tachées de diesel des camions et des remorques
  • FragranceAgréable
  • Poids du contenu en COV10 g/L
  • Type de base Eau
  • Forme du produit Poudre
  • Lieu d'utilisation Extérieur
  • Taille de connexion NPT Lavage de camions et de remorques
  • Butyl-Free Contient du butyle
  • Niveau de pH maximal 9,5
  • Enlève Produit nettoyant conçu pour éliminer les salissures accumulées sur la route, Terre
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Niveau de pH minimum 9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)