!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS GENERAL, 8 BROCHES, CARRE,24VCA

RELAIS GENERAL, 8 BROCHES, CARRE,24VCA

SCHNEIDER

RELAIS GENERAL, 8 BROCHES, CARRE,24VCA close
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
RELAIS GENERAL, 8 BROCHES, CARRE,24VCA

RELAIS GENERAL, 8 BROCHES, CARRE,24VCA

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 476,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ782XBXC24A
  • N° de modèle du manufacturier 782XBXC-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à usage général
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 A à 28 V (NO), 7,55 A à 28 V (NF)
  • Puissance à 240 VCA1 hp
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,07 po
  • Résistance de bobine177 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Courant de fonctionnement10 A à 151/277 V, 15 A à 120 à 277 V, 15 A à 120/150 V, 15 A à 250 V, 15 A à 28 V, 15 A à 28 V (NO), 7,55 A à 250 V (NF), 7,55 A à 28 V (NF)
  • Temps de réponse20 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact BPBD
  • Connexion électrique Plaquette de connexions Faston
  • Nb de goupilles 8
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 151/277 V, 15 A à 120 à 277/120/150/250 V (NO), 7,55 A à 250 V (NF)
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Douille
  • Profondeur du corps 1,37 po
  • Largeur du corps 0,83 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre la bobine et le contact, 2 000 V CA entre les pôles
  • À utiliser avec Panneaux et contrôles d'automatisation
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Minimum Switching Current 10 mA
  • Consommation d'énergie 0,85 W, 1,1 VA
  • Série Série 782